Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K Mini DisplayPort Adapterkabel 1 m, DB-340109-010-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8K Mini DisplayPort Adapterkabel 1 m, DB-340109-010-S
8K Mini DisplayPort Adapterkabel 1 m, DB-340109-010-S
8K Mini DisplayPort Adapterkabel 1 m, DB-340109-010-S
Artikel-Nr.:
     4502-13M1580
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340109-010-S
EAN/GTIN:
     4016032484219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini DisplayPort Adapterkabel, DB-340109-010-S, DIGITUS Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks mit Mini DisplayPort Schnittstelle an Monitore mit HDMI-Schnittstelle. Features * Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p * Unterstützt HDCP und DPCP * Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 8K-Auflösung bei 60 Hz * Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport adapterkabel hdmi 1m, mini displayport kabel, mini-displayport kabel 1.4, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,93*
€ 21,65*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 22,40*
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 22,90*
3 Tage
47
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 23,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,08*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.