Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf Micro-USB Stecker Typ B, 1 m, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf Micro-USB Stecker Typ B, 1 m, schw
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf Micro-USB Stecker Typ B, 1 m, schw
Artikel-Nr.:
     4502-13M3533
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71892
EAN/GTIN:
     4040849718922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel, 71892, Goobay USB 2.0 Kabel, A Stecker auf 2 in 1 Mikro B/C Stecker, 1 m, Farbe: schwarz. Kombi-Lade- und Synchronisationskabel für Geräte mit Mikro-USB- und/oder USB-C-Anschluss. Das Datenkabel hat einen Hi-Speed USB-A 2.0 Stecker mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s und unterstützt einen Ausgangsstrom von bis zu 2100 mAh. Features * Schneller Wechsel des Anschlusses - Ermöglicht ein schnelles unkompliziertes Wechseln des Anschlusstyps von Micro-USB auf USB-C und umgekehrt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
Micro-USB Stecker Typ B
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,97*
4 Tage
1155
€ 9,90*
ab € 3,96*
€ 5,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,71*
€ 4,50*
ab € 4,52*
€ 6,77*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67895
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.