Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744
Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744
Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744
Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744
Anschlusskabel, 1 m, blau, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), SP7744
Artikel-Nr.:
     4502-13M5015
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77440
EAN/GTIN:
     4099891014902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1
DVI 24+1 Kabel, SP77440, shiverpeaks DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 1,00 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
blau
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,83*
€ 5,50*
ab € 7,54*
€ 11,86*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 8,45*
€ 12,12*
€ 3,50*
ab € 31,36*
€ 42,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-Conn
77485-SPP
ab € 25,24*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77442
ab € 9,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77445
ab € 13,66*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77447
ab € 17,51*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77443
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.