Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
>
Artikel
Shiverpeaks Professional Adapterkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6260212
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
77485-SPP
EAN/GTIN:
4017538123343
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Shiverpeaks Professional - Adapterkabel - DVI-D männlich zu HDMI männlich - 5 m - abgeschirmt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Blau
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Flügelschrauben, 2 Ferritleisten
Länge
5 m
Kabeltyp
Adapterkabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
DVIKabel
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI DVI Kabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
,
shiverpeaks dvi kabel 24+1
,
adapterkabel dvi
,
dvi adapterkabel 10m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 1 m DVI-D Blau, Chrom
Shiverpeaks
SP77440
ab € 7,58*
Sonstiges
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 2 m DVI-D Blau, Chrom
Shiverpeaks
SP77442
ab € 9,73*
Sonstiges
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 5 m DVI-D Blau, Chrom
Shiverpeaks
SP77445
ab € 13,83*
Sonstiges
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Blau, Chrom
Shiverpeaks
SP77447
ab € 17,55*
Sonstiges
shiverpeaks SP77443 DVI-Kabel 3 m Blau, Chrom
Shiverpeaks
SP77443
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen