Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Artikel-Nr.:
     4502-13M5044
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-69025
EAN/GTIN:
     4017538000842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
DisplayPort Kabel, BS10-69025, shiverpeaks Das BS10-69025 ist ein DisplayPort 1.2-Kabel, mit dem Sie Ihre Grafikkarte z.B. an einen Monitor, Fernseher oder Videoprojektor anschließen. Ein DisplayPort-Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort 1.4 Stecker, gerade
Anschluss (2):
DisplayPort 1.4 Stecker, gerade
Ausführung:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,28*
3 Tage
220
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 8,31*
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,36*
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 10,78*
€ 3,50*
ab € 17,04*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-69155
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.