Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 2 m, blau, DisplayPort auf HDMI Typ A, SP03-21035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel, 2 m, blau, DisplayPort auf HDMI Typ A, SP03-21035
Adapterkabel, 2 m, blau, DisplayPort auf HDMI Typ A, SP03-21035
Artikel-Nr.:
     4502-13M5107
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP03-21035
EAN/GTIN:
     4017538162298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort HDMI Kabel, SP03-21035, shiverpeaks Audio/ Video DisplayPort 1.4/HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
blau
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 18,78*
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 18,79*
2 Tage
53
€ 4,50*
ab € 14,03*
€ 19,91*
€ 4,99*
ab € 15,49*
€ 21,84*
€ 3,50*
ab € 24,39*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21025
ab € 11,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21155
ab € 12,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21045
ab € 13,48*
Sonstiges
S-Conn
SP03-21055
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.