Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), AK-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), AK-
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), AK-
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), AK-
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), AK-
Artikel-Nr.:
     4502-13M5123
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320108-010-S
EAN/GTIN:
     4016032298274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Displaykabel, AK-320108-010-S, DIGITUS Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi hdmi kabel 1m 24+1, alarmkabel, 1m datenkabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 3,05*
€ 6,78*
ab € 2,45*
€ 3,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,11*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.