Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DVI-Anschlusskabel, 1m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DVI-Anschlusskabel, 1m, schwarz
DIGITUS DVI-Anschlusskabel, 1m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359931
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320108-010-S
EAN/GTIN:
     4016032298274
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
weight:
0.108 kg
height:
0.030 m
width:
0.185 m
depth:
0.260 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 3,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,45*
€ 3,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,11*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,20*
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.