Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 3 A, 45 V, THT, TO-126, BD132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 3 A, 45 V, THT, TO-126, BD132
Bipolartransistor, PNP, 3 A, 45 V, THT, TO-126, BD132
Artikel-Nr.:
     4502-13S4300
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD132
EAN/GTIN:
     4099879027931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, BD132, CDIL Dieser Silizium-Epitaxie-Leistungstransistor wird für allgemeine Anwendungen mittlerer Leistung verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
3 A
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
60 MHz
Verlustleistung VA (AC):
15 W
Kollektorstrom:
3 A
min. Gleichstromverstärkung:
20 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
25
€ 7,00*
ab € 0,0783*
€ 0,2605*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.