Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 2 A, 100 V, THT, TO-220, BD240C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 2 A, 100 V, THT, TO-220, BD240C
Bipolartransistor, PNP, 2 A, 100 V, THT, TO-220, BD240C
Artikel-Nr.:
     4502-13S8250
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD240C
EAN/GTIN:
     4099879028112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
PNP-Transistor, BD240C, CDIL Dieser komplementäre Siliziumtransistor ist für eine Vielzahl von Schalt- und Verstärkeranwendungen, Serien- und Shunt-Reglern, Treiber- und Ausgangsstufen von Hi-Fi-Verstärkern vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
115 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
100 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1.5 A
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
3 MHz
Verlustleistung VA (AC):
30 W
Kollektorstrom:
2 A
min. Gleichstromverstärkung:
15 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.