Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M4, Ø 8 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985, 7985I0408Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M4, Ø 8 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985, 7985I0408Z
Linsenkopfschraube, TX, M4, Ø 8 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985, 7985I0408Z
Artikel-Nr.:
     4502-14H8933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985I0408Z
EAN/GTIN:
     4099889497304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
Linsenkopfschrauben DIN 7985 Stahl verzinkt mit TX-Antrieb Typ 7985I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
8 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7985
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.