Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M2, Ø 4 mm, 5 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458302052


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M2, Ø 4 mm, 5 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458302052
Linsenkopfschraube, TX, M2, Ø 4 mm, 5 mm, Edelstahl, ISO 14583, 1458302052
Artikel-Nr.:
     4502-14H9081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458302052
EAN/GTIN:
     4099889498240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Schraube ISO14583 M2x5 A2 TX-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
4 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
ISO 14583
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.