Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1 A, 325 V, THT, TO-126, BD410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 325 V, THT, TO-126, BD410
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 325 V, THT, TO-126, BD410
Artikel-Nr.:
     4502-14S3150
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD410
EAN/GTIN:
     4099879028181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BD410, CDIL Dieser NPN-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor wird zum Schalten hoher Leistungen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
125 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
500 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
325 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
1.5 V
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1 A
min. Gleichstromverstärkung:
30 mA
max. Gleichstromverstärkung:
240 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
20
€ 7,00*
ab € 0,103*
€ 0,293*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.