Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 4 A, 60 V, THT, TO-126, BD442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 4 A, 60 V, THT, TO-126, BD442
Bipolartransistor, PNP, 4 A, 60 V, THT, TO-126, BD442
Artikel-Nr.:
     4502-14S3750
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD442
EAN/GTIN:
     4099879028242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
PNP-Transistor, BD442, CDIL Diese PNP-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistoren sind für den Einsatz in linearen und schaltenden Anwendungen mittlerer Leistung vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
4 A
Sättigungsspannung:
1.4 V
Transitfrequenz fTmin:
3 MHz
Verlustleistung VA (AC):
36 W
Kollektorstrom:
4 A
min. Gleichstromverstärkung:
15 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2600
20
€ 7,00*
ab € 0,114*
€ 0,35*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.