Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
6 mm Einbaustecker, Gewindebolzen, 25 mm², Einbau-Ø 18.5 mm, schwarz, 14.0006-21
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-15F3401
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
14.0006-21
EAN/GTIN:
4099889665642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Einbaustecker, 14.0006-21, Stäubli Electrical Connectors Der Sicherheitsunterputzstecker Modell ID/S6NB ist ein isolierter Stecker für den Einbau in Gehäuse und Schalttafeln. Dieser Stecker ohne Verriegelung kann mit den Steckdosen KBT6AR-N, den abgewinkelten Steckern KBT6AR-W-N/...S und den Doppeldosen BD6AR-N-S verwendet werden. Der interne Anschluss erfolgt über Gewinde M6 mit Muttern und Scheiben.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindebolzen
Ausführung:
Einbaustecker
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
125 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Einbaudurchmesser:
18.5 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
58 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Labor-Einbaustecker
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
,
Laborstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrschlüssel, Innenvierkant, 14.5008
Stäubli
14.5008
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen