Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, grau, MST 3 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, grau, MST 3 GR
2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, grau, MST 3 GR
Artikel-Nr.:
     4502-15F346
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MST 3 GR
EAN/GTIN:
     4099889666281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
37 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ø2mm laborstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
MBU 2
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.