Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 4 mm, CAT O, silber, MBU 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 4 mm, CAT O, silber, MBU 2
2 mm Buchse, Lötanschluss, Einbau-Ø 4 mm, CAT O, silber, MBU 2
Artikel-Nr.:
     4502-25F395
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MBU 2
EAN/GTIN:
     4099889673142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Miniatur-Buchse Durchmesser 2 mm zum Einlöten in Leiterplatten. Passend zu MST 3, MVL 2/...und MST 201. In Verbindung mit dem Steckerstift MST 201 wird diese Buchse beim Übereinanderstapeln von bestückten Leiterplatten eingesetzt. Buchsenkörper aus Messing verzinnt. 2 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
4 mm
Farbe:
silber
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
18 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
MST 3 BL
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
MST 3 GE
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
MST 3 GR
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
MST 3 GN
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
MST 3 RT
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
MST 3 SW
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.