Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 4-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/30 V, 100100-4004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 4-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/30 V, 100100-4004
Druckschalter, 4-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/30 V, 100100-4004
Druckschalter, 4-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/30 V, 100100-4004
Artikel-Nr.:
     4502-15G401
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     100100-4004
EAN/GTIN:
     4099889193626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
Einzel-Drucktastenschalter Typ C & K F. Mit Umschaltkontakten; Schaltleistung: 0,5 A/30 VDC, wahlweiser Leiterplatten- oder Drahtanschluss. Knöpfe dazu sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Typ: 4polig
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Polzahl:
4-polig
Schaltleistung:
0,5 A/30 V
Gewicht:
0.0096 kg
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
119-0050-100
ab € 0,45*
Zubehör
C&K Components
115-0058-001
ab € 0,27*
Zubehör
C&K Components
115-0051-100
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.