|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-15K454 Herst.-Nr.: URB75 20MA EAN/GTIN: 4099891453534 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Anzeigeinstrumente Typ AMS URB 75. Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung, Unterbaumontage; Frontrahmen: 75 x 38 mm, Frontrahmenfarbe: schwarz, standardmäßige Wechselskala. Typ: 20 mA- Weitere Informationen:  |  | AC bzw. DC-Messung möglich: | AC und DC | Anschluss: | Schraubanschluss | Breite: | 75 mm | Höhe: | 38 mm | max. Strom: | 20 mA | Montage: | Frontplattenmontage | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0642 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, ams drehspulinstrumente, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
|  |  |
| |