Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, AB96 20MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, AB96 20MA
Anzeigeinstrument, 20 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk, AB96 20MA
Artikel-Nr.:
     4502-15K536
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     AB96 20MA
EAN/GTIN:
     4099891453558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Drehspulgerät
Drehspulinstrument
Anzeigeinstrumente Typ AMS AB 96. Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Frontrahmen: 96 x 72 mm, Frontrahmenfarbe: dunkelgrau, Ausschlagwinkel: 90°, standardmäßige Wechselskala. Typ: 20 mADC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
96 mm
Höhe:
72 mm
max. Strom:
20 mA
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08548 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, ams drehspulinstrumente, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.