Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Artikel-Nr.:
     4502-15K556
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     AB96 15V
EAN/GTIN:
     4099891454029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ AMS AB 96. Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Frontrahmen: 96 x 72 mm, Frontrahmenfarbe: dunkelgrau, Ausschlagwinkel: 90°, standardmäßige Wechselskala. Typ: 15 VDC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
96 mm
Höhe:
72 mm
max. Spannung:
15 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08151 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.