Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 60 V, THT, TO-225AA, BD138G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 60 V, THT, TO-225AA, BD138G
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 60 V, THT, TO-225AA, BD138G
Artikel-Nr.:
     4502-15S9909
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD138G
EAN/GTIN:
     4099879028730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, BD138G, onsemi Dieser Kunststoff-Silizium-PNP-Transistor mittlerer Leistung ist für den Einsatz in Audioverstärkern und -treibern mit komplementären oder quasi-komplementären Schaltungen vorgesehen. Features * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-225AA
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
500 mV
Verlustleistung VA (AC):
12.5 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,98*
5
€ 5,95*
ab € 0,5743*
€ 1,1727*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.