Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1183
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1183
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1183
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1183
Artikel-Nr.:
     4502-16G1005
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     01-1183-20
EAN/GTIN:
     4099889220759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser: 18 mm. Anzahl der Ebenen: 1, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Montage auf Print: vertikal, Material Kontakte: hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Kurzschließend mit Rastwinkel 30° Typ 01-. Hinweis: Schalter ohne Anschlag können nachträglich nicht begrenzt werden. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ausführung, Kontakt): 01-1183-20, 1 x 12 Kont., mit Anschlag, Printkontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
12
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
kurzschließend
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01494 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 49,13*
€ 8,95*
ab € 35,51*
€ 49,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4007-35
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.