Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0S
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0S
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0S
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0S
Artikel-Nr.:
     4502-16G2002
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTF16R0S
EAN/GTIN:
     4099889220889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
DIP-Schalter, RTF16R0S, C&K C&K RTF DIP-Schalter bietet den kompaktesten DIP-Schalter mit niedrigem Profil. Er hat ein neues Design mit verschiedenen Betätigern und unterschiedlichen Anschlüssen, mit Schutzart IP67. Features * Kompakter DIP-Schalter * Ausführung mit verschiedenen Aktoren * Niedriges Profil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kodierung:
Hexadezimal
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,1 A/5 VDC
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hexadezimal, codierschalter, c&k drehschalter, Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
700
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,43*
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 2.401,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.