Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 150 mA, 60 V, RTAP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 150 mA, 60 V, RTAP3
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 12-stufig, 30°, unterbrechend, 150 mA, 60 V, RTAP3
Artikel-Nr.:
     4502-16G227
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTAP31S12M25NS
EAN/GTIN:
     4099889220995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
Lieferung ohne Anschlagstift, bitte separat bestellen, Stufen-Drehschalter Typ C & K RTA. Für Leiterplattenanschluss, mit Zentralbefestigung M10 x 0,75, Achse mit Schlitz für Schraubendreher, 25 mm lang, 6,0 mm Durchmesser; Rastwinkel: 30°, Schaltleistung: max. 5,0 VA, Nennspannung: 60 V/50 Hz, Schaltstrom: max. 150 mA, Kontaktwiderstand: max. 150 m Ohm, Durchschlagsfestigkeit: 500 V/50 Hz, Prellzeit: max. 5,0 ms, Betätigungsmoment: 5,0 Ncm ±20 %, Material Gehäuse: PETP, feste Kontakte und Anschlüsse: Messing, über Nickel versilbert, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C. Hinweis: Anschlagstifte dazu müssen gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Schaltstellungen, Anzahl der Ebenen): RTAP31S12M25NS, 1 x 12 Kontakte, 1 Ebene
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
12
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
60 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltleistung:
5 VA
Schaltstrom:
150 mA
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: codierschalter, drehschalter 12polig, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter, Stufenschalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
480
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 10,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
Y200300200PCH
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.