Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M6, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975, DIN 975 A 2 M 6X1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, M6, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975, DIN 975 A 2 M 6X1000MM
Gewindestange, M6, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975, DIN 975 A 2 M 6X1000MM
Gewindestange, M6, 1000 mm, Edelstahl, DIN 975, DIN 975 A 2 M 6X1000MM
Artikel-Nr.:
     4502-16H362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 975 A 2 M 6X1000MM
EAN/GTIN:
     4099889500240
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestangen DIN 975 Edelstahl V2A Typ BS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestange
Gewindegröße:
M6
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 975
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1697 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din976 m6x1000 v2a, din 976, din 976 a2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.