Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 25 mm, PA, DIN 965/ISO 7046, SCHRAUBEN DI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 25 mm, PA, DIN 965/ISO 7046, SCHRAUBEN DI
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 25 mm, PA, DIN 965/ISO 7046, SCHRAUBEN DI
Artikel-Nr.:
     4502-16H5030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHRAUBEN DIN 965 M3X25
EAN/GTIN:
     4099889500554
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben aus Polyamid PA 6.6 Typ 965. DIN 34811 ähnlich DIN 965/ EN ISO 7046
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
25 mm
Material:
PA
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.