Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungs-Satz BL 35 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungs-Satz BL 35 K
Beleuchtungs-Satz BL 35 K
Artikel-Nr.:
     4502-16K215
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     BELEUCHTUNGSSATZ ZU PG35
EAN/GTIN:
     4099891485085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Beleuchtungssatz BL 35 K, Steckfassung mit Glassockellampe 12 V/30 mA.
Weitere Informationen:
Dimmbar:
Nein
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
30 mA
Produkt-Art:
LED
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMS
P35GK, 1-6
ab € 12,89*
Zubehör
AMS
P35GT, 0-PUNKT MITTE
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.