Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Anzeigeinstrument
Artikel-Nr.:
     4502-16K212
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     P35GT, 0-PUNKT MITTE
EAN/GTIN:
     4099891454685
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Steckfassung mit Glassockellampe als Beleuchtungssatz bitte separat bestellen, Anzeigeinstrument P 35 GT Mit Drehspulmesswerk, in Kleinstausführung Messbereich: -100 bis 100 µA ±20 % (Ri 1750 Ohm) Skalenbezifferung: in Mittelstellung 3-0-3 Skalengrund: schwarz Teilung und Bezifferung: weiß, transparent Anschluss: Lötösen Als Beleuchtungssatz ist dazu eine Steckfassung mit Glassockellampe 12 V/30 mA lieferbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötösen
Breite:
32 mm
Einbautiefe:
35 mm
Höhe:
22.5 mm
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
12 V
Zählfrequenz:
60 Hz
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01322 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMS
BELEUCHTUNGSSATZ ZU PG35
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.