Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.25-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.25-9
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.25-9
Artikel-Nr.:
     4502-16L224
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     013.25-9-37X26-W1 / 36 ST
EAN/GTIN:
     4099891424305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
kunststoff ghs03
Bogen mit 36 Etiketten, Selbstklebendes Gefahrgut-Schild Typ GHS 03 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, Achtung Nach EG-VO Nr. 1272/2008. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich. Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm Temperaturbeständigkeit: - 30 bis +70°C Verklebungstemperatur: über +8,0 °C Maße: 37 x 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
36
Ausführung:
Gefahrgut-Schild
Breite:
26 mm
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: GHS03/Text: "Achtung"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Gefahrgutetikett, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgutschild, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,67139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.