Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS05/Text: "Gefahr", Kunststoff, 013.29-9-37X26-W1 /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS05/Text: "Gefahr", Kunststoff, 013.29-9-37X26-W1 /
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS05/Text: "Gefahr", Kunststoff, 013.29-9-37X26-W1 /
Artikel-Nr.:
     4502-16L228
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     013.29-9-37X26-W1 / 36 ST
EAN/GTIN:
     4099891424343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Selbstklebende Gefahrgut-Schilder Typ GHS 05 - Hautätzend. Hautätzend, schwere Augenschädigung, auf Metalle korrosiv wirkend, nach EG-VO Nr. 1272/2008. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich; Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend, Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm, Temperaturbeständigkeit: –30 bis +70°C, Verklebungstemperatur: über +8,0 °C. Technische Merkmale (Typ, Zusatztext, Maße, Anzahl Etiketten pro Bogen): 013.29-9-W1, Gefahr, 37 x 26 mm, 36 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
36
Ausführung:
Gefahrgut-Schild
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 70 °C
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: GHS05/Text: "Gefahr"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Gefahrgutetikett, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgutschild, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,70612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.