Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 500 mA, 300 V, THT, TO-92, BF421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 500 mA, 300 V, THT, TO-92, BF421
Bipolartransistor, PNP, 500 mA, 300 V, THT, TO-92, BF421
Artikel-Nr.:
     4502-16S3300
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF421
EAN/GTIN:
     4099879028853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
PNP-Transistor, BF421, CDIL Dieser PNP-Silizium-Planar-Epitaxie-Transistor ist für den Einsatz als Hochspannungs-Videoverstärker konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
300 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
300 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.8 W
Kollektorstrom:
500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
50 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, schalttransistor pnp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Verstärker-Transistor, Bipolarer Transistor, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9300
100
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,0507*
€ 0,1265*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,185*
6 Tage
96
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 14,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.