Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -25 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BF824,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -25 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BF824,215
Bipolartransistor, PNP, -25 mA, -30 V, SMD, SOT-23, BF824,215
Artikel-Nr.:
     4502-16S5510
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BF824,215
EAN/GTIN:
     4099879028969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Frequenztransistor, BF824,215, NEXPERIA PNP-Mittelfrequenztransistor in einem SOT23-Kunststoffgehäuse. Features * AEC-Q101 qualifiziert Anwendungen * RF-Stufen in FM-Frontends in gemeinsamer Basiskonfiguration
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-30 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
25 mA
Transitfrequenz fTmin:
450 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
-25 mA
min. Gleichstromverstärkung:
25 mA
max. Gleichstromverstärkung:
50 mA
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Kleinsignal-Transistor, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,392*
1 Tag
855
5
€ 14,99*
ab € 0,0739*
€ 0,4605*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 3.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.