Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, Ein-Aus, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKH0403000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, Ein-Aus, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKH0403000
DIP-Schalter, Ein-Aus, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKH0403000
Artikel-Nr.:
     4502-17G631
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKH0403000
EAN/GTIN:
     4099889203912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Schiebeschalter, IKH0403000, APEM Oberflächenmontierte DIP-Schalter mit halber Teilung Features * Waschbar * Prozesskompatibel - widersteht IR-Reflow-Löten * Sehr geringer Platzbedarf auf der Leiterplatte * Betätiger in AUS-Stellung auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, apem codierschalter, smd schalter, dip-schalter 4-polig, Schalter, Mäuseklavier, Schiebeschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,83*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,32*
1 Tag
85
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,48*
€ 2,68*
1 Tag
327
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 39 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 312 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1014 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.