Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-6, BRT13H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-6, BRT13H
Vishay Optokoppler, DIP-6, BRT13H
Artikel-Nr.:
     4502-17S6614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT13H
EAN/GTIN:
     4099879000378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Triac
fototransistor vishay
Optokoppler, BRT13H, VISHAY Der BRT13H besteht aus AC-Optokoppler-Nichtnullspannungsdetektoren, die aus zwei elektrisch isolierten seitlichen Leistungs-ICs bestehen, die ein Thyristorsystem, einen Fotodetektor und eine Rauschunterdrückung am Ausgang sowie einen IR-GaAs-Diodeneingang integrieren. Features * Elektrisch isoliert zwischen Eingangs- und Ausgangskreis * Mikrocomputer-kompatibel - sehr niedriger Triggerstrom * Nicht-Nullspannungsdetektoren hohe Eingangsempfindlichkeit Anwendungen * Industrielle Kontrollen * Büroausstattung * Verbrauchsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,98*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,49*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 4,68*
1 Tag
7760
1
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 7,20*
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.