Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 800V 20mA 5.3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520630
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Triac
fototransistor vishay
Optokoppler (TRIAC), Typ=BRT13H, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=800 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.35 V, Durchlassstrom (ID) max.=20 mA, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=630 mW, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Optokoppler (TRIAC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,98*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,49*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 4,68*
1 Tag
7760
1
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 7,20*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.