Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 10 mm, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 10 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 10 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 10 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 10 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H1162
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MGM3ST29-10-5.5
EAN/GTIN:
     4099889490855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 16mm
abstandsbolzen m3
Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ Essentra Components/Richco HTSMG. Mit Freistich, geeignet für Metallanwendungen. Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen mit Innengewinde M 3 (SW 5,5) Typ HTSMG-ST2.9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
2.8 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
10 mm
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
6 mm
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.