Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Stahl, 1060340H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Stahl, 1060340H
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Stahl, 1060340H
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Stahl, 1060340H
Artikel-Nr.:
     4502-18H186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1060340H
EAN/GTIN:
     4099889491074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ B. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 3 (SW 5,5) Typ B 30.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
40 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
7 mm
Länge:
46 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00781 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.