Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 12 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H2026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1061312HB6
EAN/GTIN:
     4099889491272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x18 messing
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Messing vernickelt Typ 5. Mit Außen- und Innengewinde Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 3 (SW 5,5) Typ 5.13.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
12 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
6 mm
Länge:
18 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00237 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.