Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Aluminium, HTSA-M4-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Aluminium, HTSA-M4-
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Aluminium, HTSA-M4-
Artikel-Nr.:
     4502-18H2338
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     HTSA-M4-30-1
EAN/GTIN:
     4099889491791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x30
abstandsbolzen m4
Sechskantabstandsbolzen aus Aluminium Typ Essentra Components/Richco HTSA-. Mit beidseitigem Innengewinde, leicht, korrosionsbeständig, elektrisch- und wärmeleitend. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 4 (SW 7) Typ HTSA-M4-L-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
30 mm
Gewindegröße:
M4/M4
Innendurchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
Material:
Aluminium
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,16*
€ 561,8704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,82*
€ 561,4658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,95*
€ 523,5405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,45*
€ 487,2455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,13*
€ 459,4947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.