Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 18 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 18 mm, Edelstahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 18 mm, Edelstahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 18 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H3005
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221458
EAN/GTIN:
     5054034492213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 2,5 (SW 5,0). Länge Außengewinde: 6,0 mm, Schlüsselweite: Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221458, L 18 mm, Ag 6,0 mm, Ig 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
2.5 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
18 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5/M2,5
Innendurchmesser:
2.5 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.