Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Edelstahl, 1221


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Edelstahl, 1221
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Edelstahl, 1221
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Edelstahl, 1221
Artikel-Nr.:
     4502-18H3006
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221459
EAN/GTIN:
     5054034492220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 2,5 (SW 5,0). Länge Außengewinde: 6,0 mm, Schlüsselweite: Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221459, L 20 mm, Ag 6,0 mm, Ig 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
2.5 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5/M2,5
Innendurchmesser:
2.5 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
26 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,94*
€ 86,7986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.