Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 8 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 8 mm, Edelstahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 8 mm, Edelstahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 8 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H3011
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221464
EAN/GTIN:
     5054034492275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 edelstahl
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 3 (SW 5,5). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221464, L 8,0 mm, Ag 6,0 mm, Ig 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
3 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
8 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
5 mm
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.