Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 18 mm, Edelstahl, 1221468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 18 mm, Edelstahl, 1221468
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 18 mm, Edelstahl, 1221468
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 18 mm, Edelstahl, 1221468
Artikel-Nr.:
     4502-18H3015
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221468
EAN/GTIN:
     5054034492312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 edelstahl
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 3 (SW 5,5). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221468, L 18 mm, Ag 6,0 mm, Ig 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
3 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
18 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
7 mm
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.