Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Edelstahl, 1221469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Edelstahl, 1221469
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Edelstahl, 1221469
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 20 mm, Edelstahl, 1221469
Artikel-Nr.:
     4502-18H3016
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221469
EAN/GTIN:
     5054034492329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 edelstahl
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 3 (SW 5,5). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221469, L 20 mm, Ag 6,0 mm, Ig 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
3 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
7 mm
Länge:
26 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.