Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 15 mm, Edelstahl, 1221478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 15 mm, Edelstahl, 1221478
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 15 mm, Edelstahl, 1221478
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 15 mm, Edelstahl, 1221478
Artikel-Nr.:
     4502-18H3033
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221478
EAN/GTIN:
     5054034492411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 4 (SW 7,0). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221478, L 15 mm, Ag 8,0 mm, Ig 9,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
4 mm
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
15 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M4/M4
Innendurchmesser:
4 mm
Innengewindelänge:
9 mm
Länge:
23 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.