Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Edelstahl, 1221482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Edelstahl, 1221482
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Edelstahl, 1221482
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M4/M4, 30 mm, Edelstahl, 1221482
Artikel-Nr.:
     4502-18H3037
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221482
EAN/GTIN:
     5054034492459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 4 (SW 7,0). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221482, L 30 mm, Ag 8,0 mm, Ig 9,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
4 mm
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
30 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M4/M4
Innendurchmesser:
4 mm
Innengewindelänge:
9 mm
Länge:
38 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.