Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Edelstahl, 1221496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Edelstahl, 1221496
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Edelstahl, 1221496
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Edelstahl, 1221496
Artikel-Nr.:
     4502-18H3055
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221496
EAN/GTIN:
     5054034492596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5 edelstahl
abstandsbolzen m5
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 5 (SW 8,0). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221496, L 20 mm, Ag 8,0 mm, Ig 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
5 mm
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M5/M5
Innendurchmesser:
5 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
28 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
8 mm
Gewicht:
0.008 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.