Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 60 mm, Edelstahl, 1221504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 60 mm, Edelstahl, 1221504
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 60 mm, Edelstahl, 1221504
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M5/M5, 60 mm, Edelstahl, 1221504
Artikel-Nr.:
     4502-18H3060
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     1221504
EAN/GTIN:
     5054034492671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5 edelstahl
abstandsbolzen m5
Sechskantabstandsbolzen aus Edelstahl Typ Essentra Components 1221. Mit Innen-/Außengewinde und Freistich. Mit Gewinde M 5 (SW 8,0). Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Länge Außengewinde (Ag), Tiefe Innengwinde (Ig)): 1221504, L 60 mm, Ag 8,0 mm, Ig 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
5 mm
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
60 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M5/M5
Innendurchmesser:
5 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
68 mm
Material:
Edelstahl
Schlüsselweite:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.