Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 15 mm, Stahl, 20150671


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 15 mm, Stahl, 20150671
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M6/M6, 15 mm, Stahl, 20150671
Artikel-Nr.:
     4502-18H350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20150671
EAN/GTIN:
     4099889492934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ A. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 6 (SW 10) Typ A 60.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
15 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M6/M6
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
15 mm
Länge:
15 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00709 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.